URMET (ELKRON) - EKO80SD1V00121 FDTD400 RIVEL.TERMOVELOC.CONV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033959746165
Artikelnummer
EKO80SD1V00121
Herstellernummer
80SD1V00121
Hersteller
UTD
I rilevatori di calore velocimetrici controllano l'incremento della temperatura all'interno dell'area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di rpecisione tipo NTC, attivando l'allarme se l'incremento di temperatura supera i 5°C al minuto. Tensione di alimentazione: 20Vcc (tensione modulata da -15% a +10%).Assorbimento medio a riposto: 40 mA@20Vcc. Assorbimento in allarme: 23 mA@20Vcc. Soglia di allarme statico: 58° C +/- 5%.Led a 3 colori: rosso allarme - verde normale funzionamento - lampeggio cerde con sequenza lampeggi gialli stato di guasto.Umidità relativa max: 93%. Temperatura di funzionamento -10° ÷ 55°C. ;ateroaòe ABS VO. Peso 70 g. Dimensioni: ø 90 x 40 (H) mm.