URMET (ELKRON) - EKO80SC3A00121 IO500 MOD.POLIV.1IN/1OUT - 80SC3A00121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033959745342
Artikelnummer
EKO80SC3A00121
Herstellernummer
80SC3A00121
Hersteller
UTD
Il modulo digitale polivalente 1 ingresso 1 uscita, può svolgere la funzione di modulo di uscita (MU), ingresso per contatti puliti stabili (LI) o ingresso per contatti impulsivi (PI). Consente di collegare rivelatori convenzionali con contatti puliti (NC/NA), sonde o altri dispositivi (targhe, fermi elettromagnetici, sirene ecc..).Il modulo dispone di 1 ingresso o 1 uscita programmabile liberamente.Alimentazione: 10 ÷ 24Vcc.Assorbimento: 250uA @ 24Vdc.Uscita relè: 1A, 30Vdc, carico resistivo, Uscita ripetizione allarme: 12mA max.Temperatura di funzionamento: -5 ÷ 50 °C.Dimensioni: 109x91x30 mmUmidità relativa: 95% max non condensante.Certificato EN 54 parte 18 e 17 (1293-CPD-0137)


