Startseite

URMET (ELKRON) - EKO80SC1000123 CENTRALE EVAC A 2 ZONE - 80SC1000123

KopierenKopieren
URMET (ELKRON) - EKO80SC1000123 CENTRALE EVAC A 2 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034447755

Artikelnummer

EKO80SC1000123

Herstellernummer

80SC1000123

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

230 V

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

Mit Netzteil:

ja

Breite:

430 mm

Höhe:

533 mm

Tiefe:

190 mm