Startseite

URMET (ELKRON) - EKO80PS9400123 ALIMENTATORE 24V-500MA - 80PS9400123

KopierenKopieren
URMET (ELKRON) - EKO80PS9400123 ALIMENTATORE 24V-500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 24 V

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034447762

Artikelnummer

EKO80PS9400123

Herstellernummer

80PS9400123

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

nein

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

24 V

Standalone:

nein

Vernetzbar:

nein

Mit Netzteil:

nein

Versorgungsspannung:

240 V

Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom:

0.5 A

Breite:

40 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

30 mm