URMET (ELKRON) - EKO80PS0510211 SA3000 SCHEDA ALIM.SU BUS - 80PS0510211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8034034448219
Artikelnummer
EKO80PS0510211
Herstellernummer
80PS0510211
Hersteller
UTD
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


