URMET (ELKRON) - EKO80MM7000123 EM50P ELETTROMAG. 50KG C/PULS. - 80MM7000123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Haftkraft - 490...490 N
Bauform - rund
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033959743096
Artikelnummer
EKO80MM7000123
Herstellernummer
80MM7000123
Hersteller
UTD
Haftkraft:
490...490 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Elettromagnete con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Forza di ritenuta 50 kg


