Startseite

URMET (ELKRON) - EKO80MF0100123 BASE MICROFONICA PER ANNUNCI - 80MF0100123

KopierenKopieren
URMET (ELKRON) - EKO80MF0100123 BASE MICROFONICA PER ANNUNCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 24 V

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034447670

Artikelnummer

EKO80MF0100123

Herstellernummer

80MF0100123

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

nein

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

24 V

Standalone:

nein

Vernetzbar:

nein

Mit Netzteil:

nein

Versorgungsspannung:

24 V

Breite:

78 mm

Höhe:

203 mm

Tiefe:

39 mm