Startseite

URMET (ELKRON) - EKO80HP1B00211 HP375M SIRENA INT.METALLICA - 80HP1B00211

KopierenKopieren
URMET (ELKRON) - EKO80HP1B00211 HP375M SIRENA INT.METALLICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034444839

Artikelnummer

EKO80HP1B00211

Herstellernummer

80HP1B00211

Hersteller

UTD

Sirena da interno autoalimentata con gestione di due modalità di suonata differenziate. Pressione acustica 116±1 dB (A) @ 1 m, assorbimento max 2,2 A. Controlli gestiti mediante microprocessore. Protezione da inversione di polarità della batteria e dell’alimentazione da centrale. Comandi di Allarme e Stato impianto con contatto NC programmabili riferiti a POSITIVO o NEGATIVO.Time-out di blocco suonata a fronte del taglio cavo (4 programmazioni). Inibizione suonata alla prima alimentazione.Funzione di conteggio allarmi programmabile (5 allarmi nelle 24 ore). Protezione anti-apertura ed anti-asportazione (con utilizzo di tassello e vite a muro).Controllo della presenza dell’alimentazione remota con segnalazione acustica in caso di assenza.