URMET (ELKRON) - EKO80HP0500111 HP3000-SC SIR BUS S/COPERCHIO - 80HP0500111
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - sonstige
Montageart - Aufbau
Anzeige - optisch/akustisch
Betriebsspannung - 13.8 V
Betriebsstrom - 0.22 A
Packung
1 ST
EAN
8034034448325
Artikelnummer
EKO80HP0500111
Herstellernummer
80HP0500111
Hersteller
UTD
Meldeart:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Anzeige:
optisch/akustisch
Betriebsspannung:
13.8 V
Betriebsstrom:
0.22 A
Farbe:
weiß
Höhe:
270 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


