URMET (ELKRON) - EKO80HA0400113 T600 MODUO TAPPARELLA - 80HA0400113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Integrierte Zeitschaltuhr - ja
Geeignet für Regensensor - nein
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8034034446116
Artikelnummer
EKO80HA0400113
Herstellernummer
80HA0400113
Hersteller
UTD
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Geeignet für Regensensor:
nein
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Windsensor:
nein
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Aussperrsicherung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Zufallsgenerator:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Max. Schaltleistung:
920 W
Frequenz:
50...60 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



