Startseite

URMET (ELKRON) - EKO80CT0110211 IT3000-2G INTERFACCIA 2G - 80CT0110211

KopierenKopieren
URMET (ELKRON) - EKO80CT0110211 IT3000-2G INTERFACCIA 2G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - nein

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - ja

  • Sprachübertragung (AWAG) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034448240

Artikelnummer

EKO80CT0110211

Herstellernummer

80CT0110211

Hersteller

UTD

Funk-Ersatzweg (GSM):

nein

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

ja

Sprachübertragung (AWAG):

ja

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

X.31/X.25:

nein

Max. Anzahl der Eingänge:

1