UNIKS SRL - UNKTRIWATT PINZA DI POTENZA PER AN RETE TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052461741956
Artikelnummer
UNKTRIWATT
Herstellernummer
TRIWATT
Hersteller
UNK
TRIWATT e una pinza amperometrica innovativa per effettuare analisi di rete trifase in sistemi equilibrati e squilibrati.Progettata per aumentare la sicurezza e il comfort dell? utente durante le procedure di misurazione. Le ganasce rotanti facilitanola misurazione in punti difficilmente accessibili o barre verticali.Le ganasce possono essere aperte o chiuse con il grilletto posizionato sul lato inferiore. Cio consente all?utente di posizionare la mano in un punto piu sicuro rispetto ad un conduttore in tensione.Il design del grilletto facilitera anche l?apertura delle ganasce consentendo di distribuire la forza necessaria per aprire.La pinza Amperometrica TRIWATT oltre a rilevare le grandezze come tensione, corrente, frequenza, potenza e energia, indica anche i valori delle Armoniche di tensione e Corrente fino alla 50th.Potenza DC e ACPotenza Attiva , Reattiva e Apparante nei sistemi monofasePotenza Attiva , Reattiva e Apparante nei sistemi Trifase con e senza neutro (3W o 4W ?neutro?)Algoritmo per il calcolo della Potenza trifase nei sistemi Bilanciati o SblilanciatiMisura di Energia KWhMisura di armoniche di corrente o tensione fino alla 49thPower Factor / CosphiAngolo di sfasamentoTHD% Total Harmonic DistortionFattore di Distorsione (DF)Fattore di Cresta (CF)Valore di Picco