Startseite

UNIKS SRL - UNKQUADROTEST STR.VERIFICA PROVA QUADRI - QUADROTEST

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKQUADROTEST STR.VERIFICA PROVA QUADRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461742571

Artikelnummer

UNKQUADROTEST

Herstellernummer

QUADROTEST

Hersteller

UNK

MULTIFUNZIONE PER VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SU MACCHINE E QUADRI ELETTRICI IN ACCORDO A IEC/EN60204-1 E IEC/EN61439-1-2Quadro Test e uno strumento multifunzione progettato per testare e certificare le macchine, quadri a bassa tensione e gruppi di controllo.Il doppio rotatore permettera di velocizzare e semplificare le misure da effettua secondo la Norma EN60204-1 Macchine e EN61439-1 Quadri, con uno si seleziona la NORMA e con l? altro si attiveranno le misure da eseguire in relazione alla Norma inoltre il display Touch Screen vi permettera di inserire tutti i testi e descrizioni per ogni misura effettuata.L?uso dell?adattatore ad alta tensione (HV5100) espande la funzionalita dell?unita principale con capacita AC HV quindi misura della Rigidita dielettrica fino a 5100V AC.La funzione avanzata di auto-test consente agli utenti di eseguire rapidamente e facilmente le sequenze di test predefinite o i piani di test creati dai clienti. La memoria grande integrata puo archiviare i risultati misurati, che possono successivamente essere trasferiti al software PC per la creazione di report di test