Startseite

UNIKS SRL - UNKPVTESTST STRUMENTO FOTOVOLTAICO 1500V 40A ST - PVTESTST

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKPVTESTST STRUMENTO FOTOVOLTAICO 1500V 40A ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005698606

Artikelnummer

UNKPVTESTST

Herstellernummer

PVTESTST

Hersteller

UNK

Il PVTEST e un potente strumento per testare i sistemi fotovoltaici (PV) con una tensione di sistema massima fino a 1500 V e una corrente di cortocircuito massima di 40 A. Supporta i test in conformita con lo standard IEC 62446-1 e supporta tutte le procedure di misurazione, che coprono tutti i test di categoria 1. Cio include misurazioni specifiche del PV come la misurazione della resistenza all'isolamento delle stringhe fotovoltaiche, le misurazioni ISC e UOC, nonche il calcolo dei risultati misurati ai valori STC e il confronto con i valori nominali indicati dal produttore del modulo fotovoltaico. L'irraggiamento e la temperatura cellulare sono misurati in tempo reale con l'unita remota wireless. Inoltre, tutti i test di categoria 1 vengono raccolti in un singolo test automatico, che consente all'utente di eseguire tutti i test con un singolo tocco.