Startseite

UNIKS SRL - UNKPVPRO STRUMENTO FOTOVOLTAICO 1500V 20A - PVPRO

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKPVPRO STRUMENTO FOTOVOLTAICO 1500V 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005684203

Artikelnummer

UNKPVPRO

Herstellernummer

PVPRO

Hersteller

UNK

PVPRO offre il test in conformita con lo standard IEC 62446 con tensione fino a 1500VDC e corrente 20A. Supporta tutti i test e le misurazioni di categoria 1 e categoria 2 come le misurazioni della resistenza di isolamento delle stringhe PV, le misurazioni delle caratteristiche I/U, la conversione dei valori misurati in valori STC e il confronto con i valori nominali forniti dai produttori dei moduli PV. L'irraggiamento e la temperatura della cella vengono misurati in tempo reale con l'unita remota wireless o in mancanza di connessione l? unita remota andra in modalita logger per poi sincronizzare i valori memorizzati in un secondo momento. Inoltre, i test di categoria 1 vengono raccolti in un test automatico, che consente all'utente di eseguire tutti i test desiderati con un solo tocco del pulsante di avvio.