Startseite

UNIKS SRL - UNKMISO MIS DI ISOLAMENTO FINO A 1000V E MULTIME - MISO

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKMISO MIS DI ISOLAMENTO FINO A 1000V E MULTIME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461740881

Artikelnummer

UNKMISO

Herstellernummer

MISO

Hersteller

UNK

Uniks MISO combina in un? unica soluzione un multimetro in TRMS, un misuratore di Isolamento e un misuratore di Continuita a 200mA ad altissime prestazioni.Uniks MISO trova applicazione nella manutenzione predettiva ed e volto ad analizzare le cause didegrado della resistenza di isolamento e quindi attivare le procedure correttive necessarie.Uniks MISO effettua il test di isolamento con estrema accuratezza fino a 20 G? e consente di effettuare misure avanzate grazie al calcolo automatico dell?indicedi polarizzazione PI e del rapporto di assorbimento dielettrico DAR.Come multimetro Uniks MISO effettua misure di tensione AC/DC in AUTOMATICO e di RESISTENZA . Il design compatto e palmare, fornisce massima versatilita e grazie ad una calamita e possibile posizionarlo sul quadro cosi da poter operare a mani libere anche con il Puntale in dotazione per lo START delle misure. L?ampio display retroilluminato e dotato di bargraph e sensore di AUTO BACKLIGHT.