UNIKS SRL - UNKM8 MULTIMETRO MANUALE TRMS - M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052461742243
Artikelnummer
UNKM8
Herstellernummer
M8
Hersteller
UNK
M8 rappresenta la gamma UNIKS di multimetri digitali di piccole dimensioni ma con caratteristiche di misurazione e costruttive di alto livello.Le misure di Tensione fino a 600V AD/DC e Corrente fino a 10A sono in TRMS (Vero Valore Efficace).E? dotato di ampio Display con funzione Bar-graph ed e protetto dalle sovratensioni su tutta la gamma di misura.ELETTRONICA & ELETTROTECNICA M8 ha un range di Tensione che varia da una scala in mVfino ad un massimo di 600V AC/DCin vero valore efficace (TRMS) con larghezza di banda di 400Hz.Categoria di sovratensione e CAT III 600 VLa misura di corrente e selezionabili nelle scale10A, uA e mA DCMisura di Resistenza , Continuita e Prova diodi.La funzione NCV permette di utilizzare il multimetro come un rilevatore di Tensione senza contatto sfruttando un sensore posizionato sulla parte superiore del multimetro inoltre la stessa funzione puo essere eseguita con un puntale rendendola ancora piu precisa.LUCE LED M8 e dotato di una luce LED per gli ambienti poco illuminati inoltre la guina ha la funzione di incastro puntali per facilitare le misure nei quadri elettrici.


