Startseite

UNIKS SRL - UNKM12 MULTIMETRO AUTOMATICO TRMS - M12

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKM12 MULTIMETRO AUTOMATICO TRMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461742250

Artikelnummer

UNKM12

Herstellernummer

M12

Hersteller

UNK

M12 rappresenta la gamma di multimetri digitali compatti di UNIKS, che combina dimensioni ridotte con prestazioni di misurazione e costruzione di alto livello. Le misurazioni di tensione e corrente, fino a 10A, sono effettuate in TRMS (Vero Valore Efficace), garantendo accuratezza e precisione. Inoltre, il multimetro e dotato di un filtro VFD per eliminare le componenti armoniche superiori, offrendo letture piu affidabili nei motori a velocita variabile o quando utilizzato con inverter.L'M12 dispone di un ampio display con funzione Bar-graph ed e progettato per essere protetto dalle sovratensioni su tutta la gamma di misurazione.6.000 Punti di Misura Protezione degli ingressi dalle sovratensioni 600V AC/DC RMS Frequenza di campionamento3s Larghezza di banda per misure in TRMS di 1KHz Tensione AC/DC fino a 600V Tensione mV Corrente AC/DC fino a 10A Resistenza fino a 60M? Capacita fino a 100mF Continuita Frequenza e Hz% Prova Diodi NCV (Rilevatore di tensione senza contatto)