Startseite

UNIKS SRL - UNKCL8 PINZA PER CORRENTI DI DISPERSIONE AC/DC - CL8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461741741

Artikelnummer

UNKCL8

Herstellernummer

CL8

Hersteller

UNK

La pinza di dispersione CL 8 e progettata per la misura di correnti di dispersione AC e DC e misure di corrente fino a 10A (DC) e 20A (AC) nel raggiungimento della CAT IV 300V in accordo alla normativa IEC/EN61010-1.CL8 e ideale anche per misure di dispersione su impianti fotovoltaici in quanto permette di misurare la corrente di dispersione DC.E? dotata di funzione multimetro in TRMS per misure di Tensione AC/DCAltre misure previste sono la misura di Resistenza e Test Continuita.Lo strumento dispone di un display a 6000 punti LCD, retroilluminazione del display, funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna e puo pinzare un conduttore con dimensione massima 23mm. Altre importanti funzioni presenti sono la MIN/MAX per il rilevamento del valore Massimo e Minimo delle grandezze, la funzione Data HOLD e la funzione ZERO per l?esecuzione di azzeramento preliminare delle correnti.