UNIKS SRL - UNKCL2 PINZA PER CORRENTI DI DISPERSIONI AC - CL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052461742687
Artikelnummer
UNKCL2
Herstellernummer
CL2
Hersteller
UNK
La pinza Amperometrica CL2 e adatta per le misure di corrente di Dispersione verso terra ma puo essere utilizzata anche per misure di corrente AC fino a 150A , di Resistenza, Continuita , Capacita e Temperatura.La sua posizione mA permettera di individuare le correnti di dispersione con estrema precisione cosi da poter risolvere i problemi di scatti improvvisi dei dispositivi di protezione, individuare il carico che sta disperdendo corrente verso terra e infine permette di misurare anche con il metodo differenziale (misura del cavo di fase e neutro contemporaneamente)Corrente di dispersione AC con risoluzione min 0,001mA Corrente AC fino a150A TRMS Tensione AC/DC fino a 600V TRMSProtezione degli ingressi dalle sovratensioni 600V AC/DC RMS Larghezza di banda per misure in TRMS di 1KHz Resistenza fino a 40M? Capacita fino a 40mF Continuita Prova Diodi Temperatura (Sonda tipo K)


