Startseite

UNIKS SRL - UNKC128PRO PINZA AMP 1000A AC/DC 1000V AC 1500VDC - C128PRO

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKC128PRO PINZA AMP 1000A AC/DC 1000V AC 1500VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461742670

Artikelnummer

UNKC128PRO

Herstellernummer

C128PRO

Hersteller

UNK

La pinza amperometrica Uniks C128PRO e pensata per l?utilizzo sia in ambito industriale e fotovoltaici.Effettua misure in TRMS di Tensione fino a 1500V DC e Corrente da 0,1A fino a 1000A AC/DC. Protezione contro i sovraccarichi fino a 1000V AC/DC.Il design moderno, le meccaniche fluide e il Display 2? con funzione DUAL DISPLAY facilitano il lavoro in campo rendendola la pinza piu completa della gamma.E? dotata di un rilevatore di tensione incorporato che si accende se posto in prossimita di conduttori attivi e di una torcia integrata che permette di lavorare anche in luoghi molto bui.