Startseite

UNIKS SRL - UNKC128 PINZA FULL RANGE TRMS AC/DC 1000A - C128

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461742298

Artikelnummer

UNKC128

Herstellernummer

C128

Hersteller

UNK

La pinza amperometrica Uniks C128 e pensata per l?utilizzo sia in ambito industriale che civileEffettua misure in TRMS di Tensione fino a 1000V AC/DC e Corrente da 0,1A fino a 1000A AC/DC.Il design moderno, le meccaniche fluide e il Display 2? con funzione DUAL DISPLAY facilitano il lavoro in campo rendendola la pinza piu completa della gamma.E? dotata di un rilevatore di tensione incorporato che si accende se posto in prossimita di conduttori attivi e di una torcia integrata che permette di lavorare anche in luoghi molto bui. FUNZIONI PRINCIPALIUniks C128 esegue le seguenti misure:Tensione DC/AC TRMS fino a 1000VCorrente DC/AC TRMS fino a 1000AValore minimo di corrente 0,1AInRush Corrente di SpuntoMisura della Tensione con Bassa impedenza VLozFiltro VFD in Tensione e in CorrenteResistenza e test di Continuita con cicalinoCapacita e frequenzaDuty cycleprova diodiTemperaturaLUCE LED E NCVLa pinza Amperometrica C128 permette di illuminare le zone piu buie grazie ad una Luce Led incorporata e tramite sensore NCV (rilevatore di tensione senza contatto) potra essere utilizzata per rilevare la presenza di tensione pericolosa tramite un LED ROSSO.