Startseite

UNIDELTA SPA - UND6001040501001 UMIDOST. REMOTO CLIMA DRY AC25 E AC25 IF - 6001040501001

KopierenKopieren
UNIDELTA SPA - UND6001040501001 UMIDOST. REMOTO CLIMA DRY AC25 E AC25 IF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002275183

Artikelnummer

UND6001040501001

Herstellernummer

6001040501001

Hersteller

UND

Unidelta produce una vasta gamma di tubazioni per la distribuzione di acqua calda e fredda ad uso sanitario, per gli impianti di riscaldamento a basse ed alte temperature, nonché per l’adduzione di gas combustibile. Qui troviamo un modello di IGROST X CLIMA DRY AC 25 E CLIMA DRY AC