Startseite
Nicht mehr in Produktion

UNIDELTA SPA - UND2400001620500 TUBOPEX/AL/PEXBIANCO16X2,0(DELTALL) - 2400001620500

KopierenKopieren
UNIDELTA SPA - UND2400001620500 TUBOPEX/AL/PEXBIANCO16X2,0(DELTALL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 16 mm

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Rohrfarbe - weiß

  • Anzahl der Lagen - 3

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8030884027635

Artikelnummer

UND2400001620500

Herstellernummer

2400001620500

Hersteller

UND

Rohraußendurchmesser:

16 mm

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Rohrfarbe:

weiß

Anzahl der Lagen:

3

Wandstärke:

2 mm

Qualitätsklasse Außenschicht:

PE-Xb

Material Innenschicht:

Kunststoff

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xb

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Material Außenschicht:

Kunststoff

Tubo DeltAll multistrato in rotoli PE-X/Al/PE-X per uso sanitario e riscaldamento. Il tubo DeltAll è idoneo al trasporto di acqua potabile in conformità alle prescrizioni igienico sanitarie del DM 174 del 06/04/2004 ed altri regolamenti europei. Il tubo DeltAll può essere utilizzato con una pressione massima di esercizio di 10 bar per tutte le classi di applicazione (1-2-4-5) definite nella normativa EN ISO 21003. Vanno considerate le limitazioni prescritte da eventuali regolamenti nazionali.