Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNYT-40.88 88 COPERCHIO GRIGIO 40 U43X - T-40.88

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNYT-40.88 88 COPERCHIO GRIGIO 40 U43X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 12 M

EAN

8428884022703

Artikelnummer

UNYT-40.88

Herstellernummer

T-40.88

Hersteller

UNY

Für Kanalbreite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Per coprire canali della gamma 88.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.