Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY80.80.77 77 CANALE GRIGIO 80X80 U23X - 80.80.77

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY80.80.77 77 CANALE GRIGIO 80X80 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 24 M

EAN

8428884005409

Artikelnummer

UNY80.80.77

Herstellernummer

80.80.77

Hersteller

UNY

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

4.2 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5630 mm²

RAL-Nummer:

7030

Per la conduzioni di cavi in quadri elettrici e di telecomunicazioni.
Materiale isolante.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio.
Sicurezza contro il fuoco: test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma.
Facilità di installazione e manutenzione.
Facile montaggio e smontaggio del coperchio, sicurezza di chiusura.
Sicurezza nell'uso e riduzione di costi.
Assenza di sbavature e punte taglienti.
Linguette flessibili, resistenti ed arrotondate: facili da tagliare, non si rompono accidentalmente ed evitano danni agli utenti ed ai cavi.
Distanza fra linguette fino a 6mm per la derivazione dei cavi.