UNEX APARELLAJE ELEC - UNY80.40.77 77 CANALE GRIGIO 80X43 U23X - 80.40.77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 43 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
24 M
EAN
8428884005362
Artikelnummer
UNY80.40.77
Herstellernummer
80.40.77
Hersteller
UNY
Höhe:
80 mm
Breite:
43 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
4.2 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2874 mm²
RAL-Nummer:
7030
Materiale isolante.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio.
Sicurezza contro il fuoco: test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma.
Facilità di installazione e manutenzione.
Facile montaggio e smontaggio del coperchio, sicurezza di chiusura.
Sicurezza nell'uso e riduzione di costi.
Assenza di sbavature e punte taglienti.
Linguette flessibili, resistenti ed arrotondate: facili da tagliare, non si rompono accidentalmente ed evitano danni agli utenti ed ai cavi.
Distanza fra linguette fino a 6mm per la derivazione dei cavi.


