UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78033-2 78 MINICANALE BIANCO 16X30 U23X - 78033-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
60 M
EAN
8428884008530
Artikelnummer
UNY78033-2
Herstellernummer
78033-2
Hersteller
UNY
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der festen Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
323 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Vorprägungen:
ja
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schutzfolie:
nein
Per la distribuzione e adattamento di apparecchi.
Base perforata con 1 fila di fori Ø4,5 con passo 200mm.
Lunghezza: 2m.
Colore: Bianco.
Sicurezza: meccanica (protezione a impatti IK07), elettrica (materiale isolante, IP4X) e in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatrice della fiamma).
Libertà di scelta e combinazione di apparecchi.
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non ènecessario farlo slittare per montarlo).
Omogeneità di colori fra elementi di finitura, adattatori, scatole di apparecchi e minicanale.
Si può verniciare.


