UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73830 73 PARETE DIVISORIA 60 U23X - 73830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 53 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - Doppel
Befestigungsart - aufrastbar
Farbe - sonstige
Packung
72 M
EAN
8428884003962
Artikelnummer
UNY73830
Herstellernummer
73830
Hersteller
UNY
Höhe:
53 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
Doppel
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
7010
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Per separare circuiti.
Lunghezza: 3m.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici IK08.
Lunghezza: 3m.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici IK08.


