Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73820 73 PARETE DIVISORIA 40 U23X - 73820

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73820 73 PARETE DIVISORIA 40 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 34 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - Doppel

  • Befestigungsart - aufrastbar

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 72 M

EAN

8428884003955

Artikelnummer

UNY73820

Herstellernummer

73820

Hersteller

UNY

Höhe:

34 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

Doppel

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer:

7010

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Per separare circuiti.
Lunghezza: 3m.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici IK08.