UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73373-2 73 COPERCHIO FINALE BIANCO 40X110 U24X - 73373-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 110 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 ST
EAN
8428884009094
Artikelnummer
UNY73373-2
Herstellernummer
73373-2
Hersteller
UNY
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Si includono 2 viti.
Colore: Bianco.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici grado IK08.


