Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73335-04 73 ANGOLO INTERNO GRIGIO 60X150 U24X - 73335-04

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73335-04 73 ANGOLO INTERNO GRIGIO 60X150 U24X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 6 ST

EAN

8428884029948

Artikelnummer

UNY73335-04

Herstellernummer

73335-04

Hersteller

UNY

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Farbe:

grau

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP4X

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Per coprire e proteggere i cavi nelle curve.
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non è necsesario slittarlo para montarlo).
Il travesino ritiene i cavi e permette accesso indipendente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori fra elementi di finitura, adattatori, scatole di apparecchi e canale.
Si può dipingere.