UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73223-2 73 ANGOLO PIANO BIANCO 40X110 U24X - 73223-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
6 ST
EAN
8428884008707
Artikelnummer
UNY73223-2
Herstellernummer
73223-2
Hersteller
UNY
Breite:
110 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzart (IP):
IP4X
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Colore: Bianco.
Materiale isolante.
Facilità di installazione: Il pezzo esterno copre le imprecisioni dei tagli del coperchio e della base.
Il pezzo interno permette la misura evidente del coperchio eretiene i cavi.
Protezione contro danni meccanici IK08.


