UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73081-04 73 CANALE GRIGIO 60X60 U23X - 73081-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
8428884029689
Artikelnummer
UNY73081-04
Herstellernummer
73081-04
Hersteller
UNY
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK08
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
7035
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
2713 mm²
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Vorprägungen:
ja
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schutzfolie:
ja
Compartimentazione flessible per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di comunicazioni.
Adatto per uso all intemperie.
Base perforata ogni 250mm.
Si includono un traversino per ogni 0,5m.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio RAL 7035.
Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK10), elettrica (materiale isolante, IP4X montata a parete) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non è necsesario slittarlo para montarlo).
Il travesino ritiene i cavi e permette accesso indipendente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori fra elementi di finitura e canale.
Si può dipingere.


