UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73071-04 73 CANALE GRIGIO 40X60 U23X - 73071-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 3000 mm
Packung
36 M
EAN
8428884029672
Artikelnummer
UNY73071-04
Herstellernummer
73071-04
Hersteller
UNY
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
RAL-Nummer:
7035
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
1530 mm²
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Vorprägungen:
ja
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schutzfolie:
ja
Possibilità di compartimentazione flessibile per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di comunicazione.
Base perforata ogni 250 mm.
Il canale viene fornito con un traversino ogni 0,5 m e due unioni.
Questi pezzi sono premontati.
Lunghezza: 3 m.
Raccomandazione ICT.
Sicurezza: meccanica (protezione contro gli urti IK10), elettrica (materiale isolante, IP4X per montaggio a parete) e in casod’incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore del fuoco).
Il montaggio del coperchio si effettua a pressione (non è necessario farlo scorrere per montarlo).
Il traversino trattiene i cavi assicurando il fissaggio del coperchio nei casi più critici.
Le unioni collegano meccanicamente due pezzi di canale garantendo il loro perfetto allineamento, facilitando così il montaggio e il fissaggio delle basi sulla superficie.
Tanto il canale come gli accessori possono essere verniciati.
Setto separatore mobile con montaggio frontale.
Colore: Grigio RAL 7035.


