Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66980 66 ATTACCO U SOFFITTO GRIGIO ACCIAIO EPO - 66980

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66980 66 ATTACCO U SOFFITTO GRIGIO ACCIAIO EPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Montagebügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Packung

  • 20 ST

EAN

8428884002125

Artikelnummer

UNY66980

Herstellernummer

66980

Hersteller

UNY

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Montagebügel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Mit Schraubzubehör:

nein

Per fissare el profilo"U"a tetto.
Usare 2 fijaciones metálicas Ø8.
Colore: Grigio.
Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.