Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66819 66 PROTETTORE ISOLANTE BULLONE M8 LDPE - 66819

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66819 66 PROTETTORE ISOLANTE BULLONE M8 LDPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - Sechskant (hexagonal)

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Durchmesser der Kappe - 20 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8428884031804

Artikelnummer

UNY66819

Herstellernummer

66819

Hersteller

UNY

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

Sechskant (hexagonal)

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser der Kappe:

20 mm

Runder Kopf:

ja

Copertura isolante ad incastro per testa esagonale viti M8.
Garantisce un isolamento adeguato della bulloneria, nello specifico copre la testa della vite di fissaggio alla passerella, evitando un casuale contatto di un cavo spellato e potenzialmente pericoloso con la bulloneria metallica.
Materiale isolante.