Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66630 66 CURVA PIANA 90 GRIGIO 100X600 U23X

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66630 66 CURVA PIANA 90 GRIGIO 100X600 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8428884031897

Artikelnummer

UNY66630

Herstellernummer

66630

Hersteller

UNY

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

160 mm

Farbe:

grau

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Per realizzare angoli di 90º nelle istallazioni di passerella.
Copre i tagli della passerella e del coperchio, permettendo una migliore finitura dell’impianto.
Si consiglia di collocare i supporti sotto la curva piana.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Non perde sezione rispetto alla passerella.
Facilità e rapidità di montaggio.
Non si ha bisogno di giunti per il montaggio.