Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66114 66 COPRI-GIUNZIONI GRIGIO 60X100 U23X - 66114

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66114 66 COPRI-GIUNZIONI GRIGIO 60X100 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

8428884025216

Artikelnummer

UNY66114

Herstellernummer

66114

Hersteller

UNY

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verbindungsart:

Steckanschluss

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Copre i tagli della passerella e del coperchio.
Grado di protezione elettrica IP3X.
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.