Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66103 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 100 U23X - 66103

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66103 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 100 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 97 mm

  • Länge - 160 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 75...100 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8428884000954

Artikelnummer

UNY66103

Herstellernummer

66103

Hersteller

UNY

Höhe:

97 mm

Länge:

160 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

75...100 mm

Breite:

80 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Per fissare passerelle orizzontalmente alla parete.
Per passerelle larghezza 60x75mm e 60x100mm.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Per ottenere un'ottima resistenza del supporto ci si deve assicurare del corretto appoggio alla parete.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.