UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2233-0 22 FASCETTA USO ESTERNO NERO 3,6X142 U61 - 2233-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 142 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.2 mm
Packung
1000 ST
EAN
8428884000350
Artikelnummer
UNY2233-0
Herstellernummer
2233-0
Hersteller
UNY
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
142 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Montagetemperatur:
-30...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
32...1.6 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Stabilizzata per uso a intemperie s/EN 62275:2009.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +105 ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo 32 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,6 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275: 13,6 kg.
Denominazione secondo norma MS 3367: MS3367-5.
Materia prima propria U61X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Omologazione UL di materia prima e su prodotto finito.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Colore: nero.


