Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1256 26 BASE ADESIVA NATURALE 30X30 PA66 - 1256

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1256 26 BASE ADESIVA NATURALE 30X30 PA66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 30 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8428884000084

Artikelnummer

UNY1256

Herstellernummer

1256

Hersteller

UNY

Länge:

30 mm

Breite:

30 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

102 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Per cablaggi in installazioni interne.
Dispone di foro per fissaggio opzionale con vite M4.
Colore: Naturale Materiale isolante, senza alogeni.
Sicurezza: Prodotto testato s/norma Europea EN 62275:2009.