Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1251 25 TASSELLO A PRESSIONE NERO 8 U63X - 1251

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1251 25 TASSELLO A PRESSIONE NERO 8 U63X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 41 mm

  • Breite - 15 mm

  • Befestigungsart - mit Einsteckclip

  • Höhe - 10 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8428884000053

Artikelnummer

UNY1251

Herstellernummer

1251

Hersteller

UNY

Länge:

41 mm

Breite:

15 mm

Befestigungsart:

mit Einsteckclip

Höhe:

10 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

206 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Per il fissaggio di cavi e tubi in impianto.
Uso combinato di Fascette 22 in impianti all’interno ed all’esterno.
Pareti morbide M7.
Pareti dure M8.
Montaggio facile, anche a basse temperature.
Gran resistenza all’estrazione.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi ed alle intemperie.
Senza alogeni.
Colore: nero.