Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1243 26 BASE AVVITABILE NATURALE U60X - 1243

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1243 26 BASE AVVITABILE NATURALE U60X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 13 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 9.3 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8428884000039

Artikelnummer

UNY1243

Herstellernummer

1243

Hersteller

UNY

Länge:

20 mm

Breite:

13 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

9.3 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

50 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

4.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Per cablaggi di impianti interni.
Sicurezza: prodotto testato secondo norma Europea EN 62275:2009.
Buona resistenza meccanica.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Naturale