UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1202 26 COLLARE CON BASE FIS. NATUR. 15-33 U6 - 1202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 136 mm
Ausführung - einseitig
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 12
Mit Dübel - nein
Packung
1000 ST
EAN
8428884000022
Artikelnummer
UNY1202
Herstellernummer
1202
Hersteller
UNY
Länge:
136 mm
Ausführung:
einseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
12
Mit Dübel:
nein
Per cablaggi di impianti interni.
Sicurezza: prodotto testato secondo norma Europea EN 62275:2009.
Buona resistenza meccanica.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Naturale
Sicurezza: prodotto testato secondo norma Europea EN 62275:2009.
Buona resistenza meccanica.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Naturale


