U-GROUP SPA - UGUWSY001SG-48 RACE STONE GREY - WSY001SG-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Farbe - grau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - M
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
U-Supremacy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546190838
Artikelnummer
UGUWSY001SG-48
Herstellernummer
WSY001SG-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
M
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Stone Grey


