Startseite

U-GROUP SPA - UGUWSY001DB-52 RACE DEEP BLUE - WSY001DB-52

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWSY001DB-52 RACE DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 52...52

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546190524

Artikelnummer

UGUWSY001DB-52

Herstellernummer

WSY001DB-52

Hersteller

UGU

Größe:

52...52

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

L

Länge:

1/1 lang

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Deep Blue