U-GROUP SPA - UGUWSY001BC-52 RACE BLACK CARBON - WSY001BC-52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...52
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - L
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
U-Supremacy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546190418
Artikelnummer
UGUWSY001BC-52
Herstellernummer
WSY001BC-52
Hersteller
UGU
Größe:
52...52
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Black Carbon


