U-GROUP SPA - UGUWST150GJ-L JAM GUADO JEANS - WST150GJ-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...52
Farbe - blau
Größe (US/CA) - L
Länge - 1/1 lang
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546384411
Artikelnummer
UGUWST150GJ-L
Herstellernummer
WST150GJ-L
Hersteller
UGU
Größe:
50...52
Farbe:
blau
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Jeans 5 tasche elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello. Vestibilità slim-fit. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. zip YKK


