U-GROUP SPA - UGUWST071RJ-48 TRAFFIC RUST JEANS - WST071RJ-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546186435
Artikelnummer
UGUWST071RJ-48
Herstellernummer
WST071RJ-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
M
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
330 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein








